Lampe frontale EX à LED avec batterie, Type: EX-VIEW

Réf.: 719179 N° catalogue.: 081494
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.40
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EX-VIEW
Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX Zone 2; Zone 22
Flux lumineux 200 lm
Flux lumineux niveau 2 100 lm
Durée d'éclairage 1,75 h
Durée d'éclairage niveau 2 3,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Poids 240 g
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article 719179
Numéro de catalogue 081494
EAN / GTIN 5708997356067
Réf. fabricant 03.5606
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe frontale robuste et légère. Commutabilité entre faisceau lumineux large et concentré. Tête amovible et utilisable séparément comme lampe de travail.
Lampe frontale antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.

Fonctionnement:

IP65: protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité à la poussière), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier