Régulateur de filtre, ⌀ filetage intérieur: 1/4pouce

Réf.: 719119 N° catalogue.: 080011
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 77.70
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ filetage intérieur (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur (H) 190 mm
⌀ filetage intérieur G1/4 pouce
Type de produit Pressostat

Identification et classification

Référence article 719119
Numéro de catalogue 080011
EAN / GTIN 4047322682671
Réf. fabricant 198097
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Unité de maintenance série modulaire (système “multi-fix”), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d’huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 − 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.
Régulateur de filtre avec récipient en polycarbonate et manomètre.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d’huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu’à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.