Perceuse-visseuse 12 V, moteur bipolaire, perceuse-visseuse sans fil, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 0-10, avec poignée Softgrip, avec indication de l’état de charge de la batterie

Réf.: 719070 N° de catalogue.: 070240
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 151.08
y compris TAR CHF 1.58
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSR 12V-15
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Série sans fil GBA
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur bipolaire
Couple max. doux 15 Nm
Couple max. dur 30 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 380 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 300 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 12 V, moteur bipolaire
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 0-10, avec poignée Softgrip, avec indication de l’état de charge de la batterie

Identification et classification

Référence article 719070
Numéro de catalogue 070240
EAN / GTIN 3165140895248
Réf. fabricant 060186810F
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Softgrip.

Avantage(s):

design compact, idéal pour les endroits difficiles d’accès.

Livraison:

2 x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.