Aspirateur sans fil eau / poussières, Type: GAS1810L

Réf.: 719069 N° de catalogue.: 070231
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 170.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Débit: 1 440

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GAS 1810L
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Volume du récipient 7,5 l
Longueur flexible d'aspiration 1,6 m
Débit 1 440 l/min
Poids sans batterie 6 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article 719069
Numéro de catalogue 070231
EAN / GTIN 3165140995405
Réf. fabricant 06019C6302
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Aspirateur sans fil pour une utilisation mobile. Transport et maniement aisés grâce aux sangles de transport, auxquelles l'aspirateur peut être accroché.

Livraison:

  • 1 × embout universel, référence Bosch: 2608000707
  • 1 × embout pour fentes, 250 mm, référence Bosch: 2608000661
  • 1 × bandoulière, référence Bosch: 2608000706
  • Jeu de 4 roulettes, référence Bosch: 2608000705
  • 1 × adaptateur pour outils électriques, référence Bosch: 2608000708
  • 1 × tube coudé, référence Bosch: 2608000659
  • 1 × filtre plissé plat, référence Bosch: 2608000663
  • Jeu de 3 tuyaux d’aspiration, référence Bosch: 2608000660
  • 1 × tuyau, 1,6 m, référence Bosch: 2608000658

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866. Système de démarrage automatique adapté, voir codes art. 070237 et suiv.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier