{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| hauteur | 54 mm | |
| Exécution de nettoyage | Armoire à balais; Porte-balais | |
| profondeur | 360 m | |
| matériau | acier | |
| surface | anthracite | |
| Largeur | 44 mm |
| Référence article | 717100 | |
| Numéro de catalogue | 62551 | |
| EAN / GTIN | 7630015329402 | |
| Réf. fabricant | 600.0361.43 |