{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:

| Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
| Graduation | 0,02 mm | |
| Longueur de la jauge | 8 mm | |
| ⌀ de la jauge | 1,5 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
| Toutes les pièces | trempées | |
| Longueur semelle | 100 mm | |
| Section de la règle | 3×8 mm |
| Référence article | 716674 | |
| Numéro de catalogue | 401155 | |
| EAN / GTIN | 7630041148046 | |
| Réf. fabricant | 00510225 |