• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jauge de profondeur à butée fixe 300 mm

Réf.: 716669 N° de catalogue.: 401152

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par Unité (TVA incluse)
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Graduation 0,05 mm
Dim. butée a 16 mm
Dim. butée b 10 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Longueur semelle 150 mm
Section de la règle 4×10 mm

Identification et classification

Référence article 716669
Numéro de catalogue 401152
EAN / GTIN 2000000901350
Réf. fabricant 00510280

Description

Exécution:

Jauge de profondeur à butée fixe et vis de blocage. La graduation principale profonde empêche toute usure importante. Fond de la graduation chromé mat pour une meilleure lisibilité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier