Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 26

Réf.: 709131 N° de catalogue.: 955081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 26 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Surface utile de tiroir en G: 20×20
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Surface utile de tiroir en G 20×20
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Nombre d'outils 26
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Exécution pour tiroir de servante d’atelier
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 709131
Numéro de catalogue 955081
EAN / GTIN 2000000881478
Réf. fabricant 955081 26
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Assortiment de mousses rigides pour jeux de base pour un tiroir complet - Surface utile 20×20G.
Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Etablis GridLine Ready-to-go, établis GridLine Vario avec bâti 24G, bâtis GridLine 24G, armoires à outils GridLine 24×24G, tiroirs GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar 914590.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955081: 1 pièce
Lampe de poche à LED HOLEX 081437 réf. BLACK: 1 pièce
Pied à coulisse numérique ABS HOLEX 412821 réf. 150: 1 pièce
Micromètre HOLEX 420200 réf. 0–25: 1 pièce
Mètre-ruban HOLEX 462010 réf. 3: 1 pièce
Niveau à bulle HOLEX 467435 réf. 300: 1 pièce
Clés à fourches HOLEX 610950 réf. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 pièce de chaque
Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX 627225 réf. 9: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente, avec manche HOLEX 660701 réf. 3,5; 5,5; 8: 1 pièce de chaque
Tournevis court pour vis à fente HOLEX 664201 réf. 5,5: 1 pièce
Tournevis pour vis Phillips avec manche HOLEX 668401 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque
Tournevis courts pour vis Phillips HOLEX 668471 réf. 2: 1 pièce
Pince universelle vanadium HOLEX 702995 réf. 160: 1 pièce
Pince multiprise HOLEX 706145 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds droite HOLEX 713195 réf. 160: 1 pièce
Marteau rivoir HOLEX 750125 réf. 300: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier