{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 0 mm - 715 mm | |
| Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 870 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Incrément numérique convertible | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
| Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
| Précision de répétabilité (2 σ) | 2 µm | |
| Ecart de perpendicularité (frontal) | 13 µm | |
| Méthode de déplacement du chariot de mesure | manuel | |
| Interface | TESA Link Connector TLC | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Force de mesure | 1,5 ± 0,5 N | |
| Métrologie | numérique | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Type de produit | Colonnes de mesure |
| Référence article | 703406 | |
| Numéro de catalogue | 445245 | |
| EAN / GTIN | 7630041143638 | |
| Réf. fabricant | 00730085 |