Crochet de bridage rectifié M12, Type: 7

Réf.: 703198 N° de catalogue.: 370073
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 74.70
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 7
H1 39 mm
Hauteur H2 27 mm
Longueur 1 40 mm
Fmax. 22,6 kN
Couple maximal 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Type de produit Crochets de bridage

Identification et classification

Référence article 703198
Numéro de catalogue 370073
EAN / GTIN 2050001962003
Réf. fabricant K0014.312140
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Utilisation:

Pour le serrage compact de pièces.
Pour des forces de serrage supérieures et une plus grande stabilité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier