Pointe de tour rotative avec affichage numérique de la pression et pointe allongée, Cône morse: 3

Réf.: 702990 N° de catalogue.: 321720
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,280.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 55
  • Alimentation électrique: energy-harvesting

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM3
Indice de protection IP IP 55
Alimentation électrique energy-harvesting
⌀ corps max 70 mm
Longueur utile B 150 mm
⌀ pointe max. 60° A 35 mm
⌀ pointe max. 40° A 12 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Longueur pointe C 46 mm
Pour poids de la pièce 300 kg
Force de serrage axiale maximale 1 080 daN
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 702990
Numéro de catalogue 321720
EAN / GTIN 4062406127305
Réf. fabricant 321720 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • La pression de serrage présente est directement lisible sur le corps de base via la représentation analogique ou numérique.
  • La pointe tournante est soutenue par des ressorts à disque présentant une course d'env. 3,7 mm pour la partie analogique et de 2,6 mm/2,8 mm pour la partie numérique.
  • Construction courte et stable avec axe; pointe tournante trempée à cœur et rectifiée.
  • Très grande précision grâce au roulement à billes.
  • Avec filetage et écrou d'extraction.
  • Avec joint spécial contre les impuretés et le liquide de refroidissement, sans entretien grâce au graissage à vie.

Avec pointe allongée, angle de pointe 60°/40°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Fonctionnement:

IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Partout où la pression de serrage doit être maintenue dans des limites fixées, pour ne pas déformer la pièce à usiner ou la serrer avec une pression suffisante.
  • Comme contre-pointe pour entraîneurs frontaux 327451 − 327541, les entraîneurs doivent être enfoncés dans la pièce à usiner.
  • Pour les pièces à usiner qui se dilatent du fait de la chaleur élevée, générée par l’enlèvement de matière.
  • Pour le serrage de pièces à usiner longues ou étroites pour empêcher le fléchissement.
  • Pour le serrage de pièces à usiner lourdes dont la pression de serrage doit être contrôlée.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser la pointe tournante avec affichage numérique de la pression pour le tournage.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Il n’existe aucune information concernant un mauvais usage raisonnablement prévisible de cet appareil.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier