Pointe tournante pour embout interchangeable, Type: HSK40

Réf.: 702983 N° de catalogue.: 320617
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 854.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support HSK 40
⌀ corps D 44 mm
⌀ queue D1 12 mm
Pour poids de la pièce 300 kg
Longueur totale L 115 mm
Long. utile L1 95 mm
Course de ressort 3 mm
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Erreur de concentricité 0,01 mm
Pour code couleur K12
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 702983
Numéro de catalogue 320617
EAN / GTIN 4062406127237
Réf. fabricant 320617 HSK40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle à ressort pour compensation axiale de la longueur pendant l’usinage.
  • Entièrement trempé et rectifié. Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de fluide d’usinage.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 320625.

Remarque(s):

Changement des douilles sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier