• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, ⌀ ext. A / cône: 250/8mm

Réf.: 702918 N° catalogue.: 312931
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Dim. cône 8
⌀ ext. A 250 mm
Passage E 76 mm
Hauteur sans mors H1 89 mm
Hauteur avec mors H2 123 mm
Poids 32 kg
Vitesse de rotation max. 3 500 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 702918
Numéro de catalogue 312931
EAN / GTIN 4062406154837
Réf. fabricant 312931 250/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en fonte ou en acier.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971312986.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier