Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 200mm

Réf.: 702891 N° de catalogue.: 312906
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 454.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
Matière Fonte
⌀ ext. A 200 mm
Passage E 55 mm
Hauteur sans mors H1 75 mm
Hauteur avec mors H2 104 mm
⌀ centrage B 160 mm
Profondeur centrage C 4 mm
Poids 17,5 kg
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 702891
Numéro de catalogue 312906
EAN / GTIN 4062406154530
Réf. fabricant 312906 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en fonte ou en acier.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité, plus précise que la norme DIN 6386.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Le mandrin est fixé avec des vis par l’arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971312986.

Warning:

Utilisation normale
  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne spirale plane.
  • Serrage central de pièces sur le tour et d’autres machines-outils appropriées.
  • Utiliser uniquement en association avec les mors supplémentaires 312971 – 312991.
  • Codes art. 312906 et 312911 : centrage cylindrique suivant ISO 702-4.
  • Code art. 312931: pour broche suivant ISO 702-3 avec goujons filetés et écrous à embase.
  • Ne serrer la pièce qu’une fois le mandrin de tour vissé sur le faux plateau ou la broche de la machine.
  • Déplacer la couronne uniquement avec la clé de serrage de sécurité fournie.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme porte-outils, ni comme système ou engin de levage.
  • Ne pas serrer de pièces carrées.
  • Ne pas utiliser lorsque les mors ou le mandrin de tour présentent des fissures ou des dommages.
  • Après une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet.
  • Ne pas utiliser avec un marteau.
  • Ne pas dépasser les plages de serrage des mors.
  • Ne pas serrer de pièce longue sans support supplémentaire.
  • Ne pas utiliser avec la clé de serrage montée.
  • Ne pas dépasser la vitesse de rotation estampée sur le système de serrage.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier