Pince de serrage ER pour taraud, ER11, ⌀ serrage nom. d: 3,5mm

Réf.: 702868 N° de catalogue.: 309399
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 38.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER11
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4031 E
⌀ ext. D 11,3 mm
Longueur totale L 18 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 702868
Numéro de catalogue 309399
EAN / GTIN 4062406104443
Réf. fabricant 309399 3,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Remarque(s):

Avec joint.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier