Pied à coulisse, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 689910 N° de catalogue.: 410100
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 208.00

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 27.78 /pcs.
  • CHF 32.86 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Étui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/20 mm
Graduation 1/128 pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 64 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Étui
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 689910
Numéro de catalogue 410100
EAN / GTIN 4062406122157
Réf. fabricant 410100 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sans jauge de profondeur.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.