Assortiment de vissage, Nombre d'outils: 26

Réf.: 687860 N° de catalogue.: 954785
Prix HT CHF 135.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 36 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×20
Largeur 150 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 26
Exécution avec jeu d’outils
Poids 0,727 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 687860
Numéro de catalogue 954785
EAN / GTIN 2050002004412
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954785: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées HOLEX pour Torx® 624921 réf. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX 627225 réf. 9: 1 pièce
Tournevis d’horloger pour vis à fente HOLEX 669005 réf. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: 1 pièce de chaque
Tournevis d'horloger pour Phillips HOLEX 669015 réf. 0; 1: 1 pièce de chaque
Bac pour petites pièces GARANT easyPick 951211 réf. 3×3/1: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier