• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Jeu de tournevis, Nombre d'outils: 9

Réf.: 687833 N° de catalogue.: 953372
Nouveau produit
Prix HT CHF 106.50
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 9 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×24
Largeur 150 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 9
Poids 0,685 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 687833
Numéro de catalogue 953372
EAN / GTIN 2050002004160
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953372: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente PB SWISS TOOLS 660040, réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips PB SWISS TOOLS 667695 réf. 0; 1; 2; 3: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier