Paroi latérale, Tiroir profondeur 20G, pour hauteur d'échelle: 2000mm

Réf.: 686574 N° de catalogue.: 935510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profondeur 610 mm
Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi latérale

Identification et classification

Référence article 686574
Numéro de catalogue 935510
EAN / GTIN 4062406109530
Réf. fabricant 935510 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour recouvrir les côtés, tôle d’acier repliée, largeur 30 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’une paroi latérale, une seule plaque en tôle 935040; 935045 ou une pièce d’extrémité 935442; 935462 est nécessaire à l’intérieur de l’échelle.
Pour des raisons de stabilité, nous recommandons de monter une paroi latérale à gauche et à droite des rayonnages.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier