• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Cloisons, Profondeur 20G, Hauteur de cloison: 200mm

Réf.: 686553 N° de catalogue.: 935330
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 21.65
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de cloison (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur de cloison 200 mm
Type de produit Séparation de tablette

Identification et classification

Référence article 686553
Numéro de catalogue 935330
EAN / GTIN 4062406108281
Réf. fabricant 935330 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Tablettes fendues 935111; 935121.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.