• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 46×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1000/7

Réf.: 686456 N° de catalogue.: 931415
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 2,610.00
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 46×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 46×24
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 250 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 900 mm
Hauteur utile pour tiroirs 900 mm
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
Largeur utile des tiroirs 1 150 mm
Profondeur utile des tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs en G 46
Profondeur utile des tiroirs en G 24
Nombre de tiroirs 7
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur non
Poids 212 kg
Type de produit Armoire à outils

Identification et classification

Référence article 686456
Numéro de catalogue 931415
EAN / GTIN 4062406065768
Réf. fabricant 931415 1000/7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire à outils entièrement équipée en 50×28G, avec tiroirs 46×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 50 mm ou 2G (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
Seules les cloisons emboîtables GridLine peuvent être utilisées dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Ancrer l’armoire au sol.
  • Lors de la conversion en armoire roulante, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec système de déverrouillage individuel à une seule main.
  • Pour la charge admissible des roulettes, tenir compte du poids du caisson.
  • En cas de garnissage libre, respecter la hauteur utile.
  • Combinable avec les roulettes GridLine code art.
  • 958480 réf. 24 ou 28.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Equiper uniquement avec des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.
  • Après l’arrêt, bloquer les roulettes directrices en actionnant les freins d’arrêt.
  • Armoire de raccordement d’angle pour armoires à outils de 700 mm de profondeur (28G).
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Pour équipement avec une garniture de tiroir GridLine avec logement d’outils.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne rien placer ou déposer sur l’armoire roulante.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Non combinable avec des roulettes.
  • Ne pas ouvrir plusieurs tiroirs en même temps.
  • Armoire d’outillage CNC non combinable avec des roulettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier