• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Caisson d'armoire à outils pour tiroirs, 36×24G, Hauteur: 800mm

Réf.: 686416 N° de catalogue.: 931335
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 582.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×24G
Hauteur 800 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile 700 mm
Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Charge admissible max. 4 000 kg
Exécution pour garnissage libre
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 45 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Identification et classification

Référence article 686416
Numéro de catalogue 931335
EAN / GTIN 4062406063702
Réf. fabricant 931335 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson d'armoire à outils en 40×28G, pour tiroirs 36×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Ancrer l’armoire au sol.
  • Lors de la conversion en armoire roulante, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec système de déverrouillage individuel à une seule main.
  • Pour la charge admissible des roulettes, tenir compte du poids du caisson.
  • En cas de garnissage libre, respecter la hauteur utile.
  • Combinable avec les roulettes GridLine code art.
  • 958480 réf. 24 ou 28.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Equiper uniquement avec des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.
  • Après l’arrêt, bloquer les roulettes directrices en actionnant les freins d’arrêt.
  • Armoire de raccordement d’angle pour armoires à outils de 700 mm de profondeur (28G).
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
  • Pour équipement avec une garniture de tiroir GridLine avec logement d’outils.
  • Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne rien placer ou déposer sur l’armoire roulante.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Non combinable avec des roulettes.
  • Ne pas ouvrir plusieurs tiroirs en même temps.
  • Armoire d’outillage CNC non combinable avec des roulettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier