• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Matériel de compartimentage pour armoire à outils 7S, 26×24G, Type: 1000/7S

Réf.: 686351 N° de catalogue.: 931131
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 209.00
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 26×24
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
Type de produit Compartimentage des tiroirs

Identification et classification

Référence article 686351
Numéro de catalogue 931131
EAN / GTIN 4062406133764
Réf. fabricant 931131 1000/7S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Matériel de compartimentage pour 5 tiroirs de l'armoire à outils 7S. Composé de cuvettes bacs GARANT avec séparations enfichables et parois de séparation à fentes avec rebords et cloisons emboîtables.

Adapté(s) pour:

Armoire à outils 7S GARANT GridLine 931125 réf. 1000/7S.

Livraison:

20 cuvettes bacs GARANT GridLine, 70 séparations enfichables GARANT GridLine, 9 parois crantées GARANT GridLine, 4 paires de parois crantées latérales GARANT GridLine, 40 cloisons emboîtables GARANT GridLine.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.