Bandes de polissage diamantées CaraFin élastique, 25×120 mm, Grain: D64µm

Réf.: 680294 N° de catalogue.: 557521
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 16.65
Sur demande
Disponibilité
404 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CaraFin
Dimensions 25×120 mm
Abréviation de l'abrasif D
Longueur 120 mm
Largeur 25 mm
Etape de polissage Polissage
Type de produit Bloc de polissage

Identification et classification

Référence article 680294
Numéro de catalogue 557521
EAN / GTIN 4045197994691
Réf. fabricant 557521 D64
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bandes de polissage auto-adhésives. Face supérieure en PU élastique, avec une face à revêtement de diamant monocristallin.
Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

Utilisation:

Ponçage de finition précis de surfaces rectifiées ou tournées avec précision (Rz < 3 µm). Il est recommandé d'augmenter légèrement la pression d'appui.

Adapté(s) pour:

Supports souples pour bandes abrasives 557900.