Niveau indicateur de pente numérique TECH, Type: 500

Réf.: 672381 N° catalogue.: 467563
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.68
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Plage de mesure 360 (4×90°) degré
Incrément numérique 0,01 degré
Erreur admissible module électronique 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) degré
Tolérance de planéité 0,07 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Longueur 175 mm
Largeur 32 mm
Hauteur 70 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Niveaux indicateurs de pente

Identification et classification

Référence article 672381
Numéro de catalogue 467563
EAN / GTIN 4005069191252
Fabricant/personne responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Description

Exécution:

Boîtier robuste et compact, surfaces de mesure en aluminium anodisé. Diverses possibilités de fixation (rainure en T, rainure en V et système magnétique à terres rares). L’affichage digital rétroéclairé pivote en cas de changement de position.
La fonction d’avertissement intégrée empêche toute mesure erronée. Verrouillage des touches, fonction Hold et de référence.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

2× piles 081561 réf. LR6.