{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Pour profondeur shadowboard | 176 mm | |
| Largeur | 383 mm | |
| Profondeur | 176 mm | |
| Nombre d'outils | 11 | |
| Exécution | avec outil à frapper | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
| Référence article | 671368 | |
| Numéro de catalogue | 955240 | |
| EAN / GTIN | 2050002004634 | |
| Fabricant/personne responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |