Clé mâle coudée / tournevis court, Nombre d'outils: 22

Réf.: 671363 N° de catalogue.: 955215
Prix HT CHF 108.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 22 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 22
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 671363
Numéro de catalogue 955215
EAN / GTIN 4062406158255
Réf. fabricant 955215 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955215: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique HOLEX pour Torx® 624921 réf. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans HOLEX, longues, avec tête sphérique, 9 pc., 1,5 − 10 mm, 627225 réf. 9: 1 pièce
Tournevis court pour vis à fente HOLEX 664201, réf. 4; 5,5; 6,5.: 1 pièce de chaque
Tournevis court pour Phillips HOLEX 668471 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier