{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille empreinte cruciforme | 1 | |
| Pour ⌀ vis | 2,1 - 3 mm | |
| Longueur lame | 25 mm | |
| Longueur totale | 82 mm | |
| Profil d'entraînement | Tournevis Pozidriv | |
| Type de produit | Tournevis |
| Référence article | 671153 | |
| Numéro de catalogue | 668476 | |
| EAN / GTIN | 4045197951687 | |
| Réf. fabricant | 668476 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |