Fraise à chanfreiner 75°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 20mm

Réf.: 670074 N° de catalogue.: 150425
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 33.65
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 75
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 75 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 670074
Numéro de catalogue 150425
EAN / GTIN 4045197959539
Réf. fabricant 150425 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, sans facettes, que lors de l’ébavurage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier