• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Article alternatif :

Veste thermique, Bleu foncé, Taille unisexe: 2XL

Réf.: 668998 N° de catalogue.: 090630
Tableau des tailles

Tableau des tailles

GARANT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque GARANT.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Longueur des manches cm Hauteur cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Mesure des fesses cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Femmes
Taille INT Tailles normales femme Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Longueur des manches cm Hauteur cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par Unité (TVA incluse)
  • Composition du tissu: 100 % polyamide
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 30 °C linge délicat

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workwear
Sexe Homme
Composition du tissu 100 % polyamide
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 30 °C linge délicat
Couleur Bleu foncé
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes thermiques

Identification et classification

Référence article 668998
Numéro de catalogue 090630
EAN / GTIN 4045197975898
Réf. fabricant 090630 2XL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Article de fin de série avec ancien logo GARANT. Veste thermique hydrofuge de haute qualité avec ouatage chaud. Le revêtement respirant TRIACTIVE® PRO (combinaison entre riptop et softshell) est hydrofuge jusqu’à une colonne d’eau de 5000 mm. La capuche fourrée est facilement amovible.
  • Double fermeture éclair sur le devant avec rabat coupe-vent et protège-menton.
  • Poche intérieure pour lecteur MP3.
  • Poches extérieures à fermeture éclair.
  • Bas des manches avec poignets élastiques et un passe-pouce.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier