Pack promotionnel Fraise torique carbure monobloc HPC HOLEX Pro Steel

Réf.: 651895 N° de catalogue.: GG1357
Fixer le prix 5 Unité (CHF 29,30 / 1 Unité)
Prix HT CHF 135.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,03
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 19 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 27 mm
⌀ de détalonnage D1 7,5 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Bague de couleur vert
Sommaire 5
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 651895
Numéro de catalogue GG1357
EAN / GTIN 4045197909138
Réf. fabricant GG1357 8/0,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,03 mm.
Fraise HPC avec différents rayons d'angle pour toutes les transitions radiales.
Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.
Comme 206357.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier