Bande abrasive corindon normal (A) KK841F, 50×3500 mm, Grain: 240

Réf.: 648601 N° catalogue.: 558170
Prix par 1 Unité (CHF 3,15 / 1 Metre)
Prix HT CHF 10.20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 11.03 / 1 Unité
    (CHF 3,15 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF 9.19 / 1 Unité
    (CHF 2,63 / 1 Metre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK841F
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 240
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 50 mm
Longueur bande abrasive 3 500 mm
Référence fabricant KK841F
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 648601
Numéro de catalogue 558170
EAN / GTIN 4018875017142
Réf. fabricant 701714
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive très flexible recouverte de grains de corindon normal (A). Ajustement optimal au contour de la pièce. La couche abrasive supplémentaire (TOP-Size) évite l'échauffement et sert de couche de séparation pour les matériaux tendant à devenir graisseux.

Utilisation:

Idéale pour le ponçage de contours ou de profils avec des rouleaux concaves ou convexes. Convient notamment à l'acier au nickel-chrome et fortement allié, aux alliages à base de nickel, au laiton et au bronze ainsi qu'au titane et à l'aluminium. Pour les robinetteries, ferrures, aubes de turbines, pièces ultra fines, implants et instruments chirurgicaux. Utilisation pour le ponçage manuel ou robotisé sur les machines à bande étroite courantes d'IMM, Löser, Greif, Rema, etc.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier