{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Hauteur traçage | 600 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture | 0,0005 pouce | |
| Lecture commutable | mm / pouces | |
| Hauteur des chiffres | 11 mm | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Interface | Port RS232C; Port USB | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Section règle | 30×12 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| Surface base, longueur | 165 mm | |
| Surface base, largeur | 110 mm | |
| Type de produit | Trusquin vertical |
| Référence article | 648352 | |
| Numéro de catalogue | 444000 | |
| EAN / GTIN | 4045197889836 | |
| Réf. fabricant | 444000 600 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |