Segment de caractères Hauteur écriture 2 mm, Caractère: X

Réf.: 647595 N° de catalogue.: 291950
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 44.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Caractère Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractère X
Hauteur écriture 2 mm
⌀ de rouleau 30 mm
Type de produit Segment de caractères

Identification et classification

Référence article 647595
Numéro de catalogue 291950
EAN / GTIN 4030741556494
Réf. fabricant 85001015
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Système élastique à segments interchangeables. Flexible avec tige adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Outil de marquage 291920 et 291925.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur commande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Tenir compte de la correspondance entre outils et segments.

Remarque(s):

Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
Rouleau de ⌀ 30 mm: Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau de ⌀ 50 mm: Possibilité de monter au moins 29 segments.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier