Chiffon de polissage diamanté CaraFin moyen, 180×180 mm, Grain: D15µm

Réf.: 646790 N° catalogue.: 552790
Prix par 1 Unité (CHF 1102,96 / 1 Square metre)
Prix HT CHF 32.65
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain D15
Abréviation de l'abrasif D
Dimensions 180×180 mm
Longueur 180 mm
Largeur 180 mm
Matière Microfibres
Degré de finesse Polissage final
Type de produit Chiffons à polir

Identification et classification

Référence article 646790
Numéro de catalogue 552790
EAN / GTIN 4045197888358
Réf. fabricant 552790 D15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Chiffon de polissage moyen pour un polissage de finition précis ou un polissage brillant de matériaux durs.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
Chiffons de polissage diamantés (microfibres) avec une face à revêtement de diamant monocristallin.

Utilisation:

Pour un polissage manuel à sec rapide.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier