Mandrin porte-fraises, type ADB avec arrosage en bout, SA 50 A = 130, ⌀ serrage D1: 18mm

Réf.: 646435 N° de catalogue.: 300346
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 160.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 18 mm
Support SA 50 A = 130
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 50 mm
Vis de serrage de rechange 309900 16
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 646435
Numéro de catalogue 300346
EAN / GTIN 4045197830197
Réf. fabricant 300346 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Avec canaux d'arrosage obturables.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier