Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,5mm

Réf.: 644739 N° de catalogue.: 202387
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 44.25
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Inox principal
⌀ dents DC 5,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 19 mm
⌀ de détalonnage D1 5,4 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,048 mm
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 644739
Numéro de catalogue 202387
EAN / GTIN 4045197875181
Réf. fabricant 202387 5,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et unenlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; également indiquée pour TOOLOX®.
Cotes similaires à DIN 6527.

Téléchargements et documents

De la même série "Inox principal" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier