Fraise carbure monobloc MTC, DLC, ⌀ DC: 1mm

Réf.: 644489 N° de catalogue.: 202272
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 54.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 2,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 5 mm
⌀ de détalonnage D1 0,95 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Type de queue HA
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,005 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,008 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 644489
Numéro de catalogue 202272
EAN / GTIN 4045197861061
Réf. fabricant 202272 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Sans chanfrein d'angle de coupe 45º.
Cotes similaires à DIN 6527 longue.
Réf. 1–2 – tolérance: ⌀ nominal DC = e8.
Réf. 2,5–20M – tolérance: ⌀ nominal DC = h6.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier