Jeu de pinces pour circlips de précision, Nombre d'outils: 8

Réf.: 640659 N° de catalogue.: 954210
Prix HT CHF 163.00
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Exécution avec pinces
Poids 1,462 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 640659
Numéro de catalogue 954210
EAN / GTIN 4062406157524
Réf. fabricant 954210 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954210: 1 pièce
Pinces pour circlips de précision GARANT 719770 réf. J0 ; J1 ; J2 ; J3: 1 pièce de chaque
Pinces pour circlips de précision GARANT 719870 réf. A0 ; A1 ; A2 ; A3: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier