Jeu de pinces, Nombre d'outils: 4

Réf.: 640656 N° de catalogue.: 954171
Prix HT CHF 97.70
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 4
Exécution avec pinces
Poids 0,839 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 640656
Numéro de catalogue 954171
EAN / GTIN 4062406157425
Réf. fabricant 954171 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954171: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 160: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 180: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 160: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 140: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier