Jeu de clé mâle coudée pour Torx® et 6 pans, Nombre d'outils: 22

Réf.: 640624 N° de catalogue.: 953141
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 125.00
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 22
Exécution Avec tournevis
Poids 0,954 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 640624
Numéro de catalogue 953141
EAN / GTIN 4062406156701
Réf. fabricant 953141 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953141: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans GARANT 627132 réf. 9: 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées GARANT pour Torx® 625025 réf. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 pièce