Jeu de clés 6 pans à triple empreinte, Nombre d'outils: 8

Réf.: 640621 N° de catalogue.: 952931
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 246.50
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 8
Exécution Avec tournevis
Poids 1,147 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 640621
Numéro de catalogue 952931
EAN / GTIN 2050002004122
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952931: 1 pièce
Clés 6 pans PB SWISS TOOLS 627391 réf. 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10: 1 pièce de chaque