Jeu de clés à fourches, Nombre d'outils: 10

Réf.: 640607 N° de catalogue.: 952432
Prix HT CHF 82.80
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 10
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Poids 1,674 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 640607
Numéro de catalogue 952432
EAN / GTIN 4062406158613
Réf. fabricant 952432 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952432: 1 pièce
Jeu de clés à fourches HOLEX 610960 réf. 10 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30): 1 pièce