Marqueur frein filet Security Check, 50 ml, Couleur d’écriture: W

Réf.: 638793 N° catalogue.: 085188
Prix par 1 Unité (CHF 26,77 / 100 Millilitre)
Prix HT CHF 12.38
TVA incluse CHF 0.08
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 50 ml
Couleur d'écriture blanc
Type de produit Marqueur spécial

Identification et classification

Référence article 638793
Numéro de catalogue 085188
EAN / GTIN 0048615966687
Réf. fabricant 96668
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Vernis de sécurité très visible pour un contrôle visuel simple et rapide pour les vérifications de sécurité ou les changements par rapport à l'original. Facilite la détection de tous décalages. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
Pointe extensible: Pratique avec ses 4 niveaux, la pointe peut facilement être portée à la longueur désirée afin d'atteindre l'épaisseur de marquage souhaitée. Simple d'emploi: il suffit de visser la pointe sur la tête du tube. La pointe extensible permet d'allonger la pointe du tube de 3 cm pour des marquages aisés dans des endroits difficiles d'accès.

Utilisation:

Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces. Parfait pour utilisation sur raccords, boulons, écrous et modules, après qu'ils aient été réglés dans la position/à la tension correcte.