Tube marqueur INOX, Couleur d’écriture: BL

Réf.: 638790 N° catalogue.: 085178
Prix par 1 Unité (CHF 107,40 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
TVA incluse CHF 0.17
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture noir
résiste à des températures jusqu'à 200 °C
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article 638790
Numéro de catalogue 085178
EAN / GTIN 0048615971636
Réf. fabricant 97163
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Tube marqueur avec pointe à bille d'acier de 3 mm. Encre épaisse. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.

Utilisation:

Utilisation optimale sur l'acier inoxydable ou les superalliages. Teneur en chlore et en halogène réduite. Résistant aux intempéries, à l'eau et aux rayons UV.