Marqueur à peinture 750, Couleur d’écriture: GR

Réf.: 638781 N° de catalogue.: 085167
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; SGH08 Dangereux pour la santé; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture Vert
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant Marqueur à peinture 750
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; SGH08 Dangereux pour la santé; GHS09: Environnement
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article 638781
Numéro de catalogue 085167
EAN / GTIN 4004764018536
Réf. fabricant 4-750004
Fabricant/personne responsable edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Description

Exécution:

Peinture inodore, pointe ronde. Résistant à l'eau et aux UV.
Pour marquages de 2 – 4 mm de large.

Utilisation:

Pour le marquage également sur des surfaces sombres et propres.
Marquage très couvrant sur des surfaces sombres et lisses avec une encre résistante aux solvants et à la chaleur. Résistant à la chaleur jusqu’à 400 °C (blanc jusqu’à 1000 °C).