Paire de gants Cuir de bovin, Taille des gants: 9

Réf.: 638224 N° catalogue.: 094055
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF 5.60 / 1 Paire
  • De 12 Paire
    CHF 4.70 / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Matériau support Cuir de bovin
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Variante de revêtement Aucun revêtement
Poids 180 g
Matière Cuir de bovin
Taille des gants 9
Longueur 260 mm
Epaisseur 1
EN 388 3133X
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en cuir de vache
Domaine d’application Heavy Duty
Couleur blanc
Type de produit Gants en croûte de cuir de vache

Identification et classification

Référence article 638224
Numéro de catalogue 094055
EAN / GTIN 4045197890085
Réf. fabricant 094055 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants en cuir pour risques mécaniques. Couture double stable et manchette en toile renforcée. Particulièrement durable grâce au dessus robuste. Index tout en cuir.
Doublure intérieure en coton uniquement sur la paume des mains.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.