• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Colonne de mesure numérique TESA MICRO-HITE + M, motorisée avec panneau de commande, Type: M350

Réf.: 633989 N° de catalogue.: 445290
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 8,045.00
y compris TAR CHF 10.00

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 529.69 /pcs.
  • CHF 583.74 /pcs.
  • CHF 90.80 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; TESA Link Connector TLC
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 350 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 520 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Répétabilité (plan) ≤ 0,5 µm
Répétabilité (alésage) ≤ 1 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 7 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure Motorisé
Interface Interface USB; TESA Link Connector TLC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Force de mesure 1,6 ±0,25 N
Poids 33 kg
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 633989
Numéro de catalogue 445290
EAN / GTIN 7630041129953
Réf. fabricant 00730079

Description

Exécution:

Colonne de mesure numérique motorisée TESA MICRO-HITE pour mesures dans les directions de coordonnées 1D ou 2D.
  • Règle en verre incrémentale avec point de référence. Système de lecture breveté opto-µ.
  • Très grande précision grâce à la correction automatique des écarts de mesure systématiques. Coefficient de dilatation linéaire comme l’acier.
  • Très grande précision de répétabilité grâce à la force de pression constante.
  • Coussin d’air commutable
  • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.

Logiciel / fonctions de mesure
  • Nombreuses possibilités de mesure telles que parallélisme, mesures d'angle, mesures 2D simples, etc.
  • Ordinateur intégré.
  • Création aisée de rapports de mesure.
  • Calcul automatique des résultats de mesure en cas de répétition de programmes grâce à des fonctions mémorisables.
  • Possibilité de saisie de tolérances spécifiques au client. Les tolérances ISO sont automatiquement mémorisées dans le logiciel. L'utilisateur bénéficie d'informations directes et clairement structurées sur la pièce mesurée (conforme/rebut).

Panneau de commande hybride
  • Clavier rétroéclairé, présentation structurée et simplifiée, informations claires.
  • Confort et flexibilité de commande grâce à l'utilisation du clavier et de l'écran tactile en parallèle.
  • Posture de travail ergonomique grâce au panneau de commande à réglage flexible.
  • Gain de temps et simplification des processus lors des mesures en série.
  • En option, gestion des données au moyen du logiciel de mesure Stat-Express ou Data-Direct. Enregistrement possible sur clé USB.

Avantage(s):

Informations visuelles dans les environnements bruyants grâce à la diode lumineuse, pour toutes les mesures.

Utilisation:

Construction robuste adaptée à une utilisation aussi bien en atelier qu'en laboratoire. Idéal pour les mesures en série.

Livraison:

Appareil de base TESA MICRO-HITE avec panneau de commande, support pour touche standard, touche standard avec palpeur et bille de mesure ⌀ 5 mm, pièce de référence, pompe électrique (montée) pour coussin d’air au niveau du pied de l’appareil, batterie Li-ion 445443 réf. AKKU; adaptateur secteur (chargeur), câble secteur. Certificat d’étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Imprimante USB 445293, papier pour imprimante 445294, câble de données 498918 réf. USB, logiciel Data-Direct 498925, émetteur radio TLC-BLE 498921 réf. BT, logiciel Stat-Express 498926. Capot de protection. Nombreux accessoires (p. ex. pour les mesures de perpendicularité) disponibles sur demande.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.