• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

blaugelb Membrane Duo SL 1050 Power Plus 30m 120mm

Réf.: 629543 N° de catalogue.: 45303
Prix par 1 Mètre
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 30 Mètre
  • Etapes de la commande : 30 Mètre
Sur demande
Disponibilité
240 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Mètre (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution de bandes d'étanchéité / de films Films
rouleau 30 m
carton 4 rol
couleur blanc
Largeur 120 mm
type 1050 Pa

Identification et classification

Référence article 629543
Numéro de catalogue 45303
EAN / GTIN 4251234100523
Réf. fabricant 0000419032

Description

Description:

Gestion intelligente de l'humidité dans le joint de raccordement, étanchéité
intérieure/extérieure et pouvoir adhésif maximal - tout cela dans un seul produit
 
  • Étanchéification résistant à la pluie battante jusqu'à 1 050 Pa et perméable à la diffusion de vapeur pour le niveau extérieur
  • Étanchéification pare-vapeur et étanche à l'air pour le niveau intérieur selon DIN 18355
  • Gestion intelligente de l'humidité du joint grâce à une valeur Sd variable
  • Étanchéification intérieure et extérieure avec un seul produit
  • Aucun risque de confusion, pas de double gestion des stocks
  • Peut être enduite et peinte, montage masqué
  • Résistante aux ultraviolets pendant au moins 4 mois
  • Résistante à l'humidité et aux variations de température
  • Application simple grâce à trois bandes autoadhésives
  • Utilisable d'un seul côté ou en alternance
  • Fort pouvoir adhésif de l'autoadhésif sur les supports usuels dans le bâtiment et sur les profilés de portes et fenêtres sans colle supplémentaire
  • Membrane flexible et extensible, compense les mouvements des composants
  • Membrane robuste assurant une fonctionnalité durable
  • Protéger du gel
  • Étanchéification des joints conforme au guide allemand du montage professionnel («Leitfaden zur fachgerechten Montage»)
  • Fabriquée selon le système qualité certifié ISO 9001/EN 29001

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier