SFS Fiche à fraiser Easy 3D-030 look inox cadre 50mm

Réf.: 627447 N° de catalogue.: 11181
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 81.00
  • Quantité minimale de commande : 3 Pièce
  • Etapes de la commande : 3 Pièce
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Situation de butée cadre; À fleur / sans recouvrement
Application de fiche Fiches à percer; Fiches à fraiser; Paumelles et éléments de pose
Réglable oui
Exécution de charnière 3 parties
matériau aluminium
surface look inox
type Easy 3D-030 élément de dormant 50mm
type de pose Easy 3D; Paumelles et éléments de pose
max. Valeur de charge avec 2 fiches 160 kg
Invisibles non

Identification et classification

Référence article 627447
Numéro de catalogue 11181
EAN / GTIN 7610106307076
Réf. fabricant 1515270

Description

Description:

  • diamètre rouleau 20mm, sans entretien
  • utilisable à gauche et à droite
  • pour portes affleurées
  • de série avec tige de sécurité
  • fraisage de la languette 35mm, hauteur de languette 110mm
  • épaisseur de languette 4,5mm
  • vis à tête fraisée Ø 5mm
  • dotée d'une clé (mâle 4mm)
  • réglable en continu